Metz - MEZ150227BB06-E OpDAT PA Patchfeld splice 6xSC-D (violet - 150227BB06-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze - 12
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
Mit Frontplatte - ja
Mit Gehäuse - ja
Packung
1 ST
EAN
4250184168782
Artikelnummer
MEZ150227BB06-E
Herstellernummer
150227BB06-E
Hersteller
MEZ
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
12
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
ja
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM4
APC-Ausführung:
nein
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44.45 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
264.5 mm


