Startseite

Metz - MEZ150220BB12-E OpDAT PA 12xSC-D OM4 VIK 1HE/12/grau, 12

KopierenKopieren
Metz - MEZ150220BB12-E OpDAT PA 12xSC-D OM4 VIK 1HE/12/grau, 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Faserklasse - OM4

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24

  • APC-Ausführung - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394613338

Artikelnummer

MEZ150220BB12-E

Herstellernummer

150220BB12-E

Hersteller

MEZ

Faserart:

Multimode 50/125

Faserklasse:

OM4

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

24

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

grau

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

12

Steckverbindertyp außen:

SC-Duplex

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Mit Pigtails:

ja

Steckverbindertyp innen:

SC-Duplex

Mit Gehäuse:

ja

Mit Frontplatte:

ja

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Höhe:

44.45 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

264.5 mm

19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld mit ausziehbarer Spleißablage/Frontblende, Auszug zur besseren Montage abkipp- und komplett herausnehmbar (Auszugsstopp), leichte Aluminium-Konstruktion, bestückt mit SC-D Kupplungen, nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen, variable Kabeleinführung (gerade/schräg) beidseitig möglich, Kabelabfangung mittels mitgeliefertem Kabelbinder oder optionaler Kabelverschraubung möglich, Kabelmanagement durch frei positionierbare Führungselemente, schraubenlose Abdeckung, Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlagen, Varianten: bestückt mit 6, 12 oder 24 SC-D Kupplungen jeweils blau (OS2), lindgrün (OM5), violett (OM4) oder aqua (OM3) oder mit 6, 12 oder 24 SC-D APC Kupplungen jeweils grün (OS2)