Startseite

Metz - MEZ1502205200-E OpDAT PA fA1/4r 12xSCD/LCQ/STD 1HE/12/gr - 1502205200-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ1502205200-E OpDAT PA fA1/4r 12xSCD/LCQ/STD 1HE/12/gr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckverbindersystems - LWL

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 12

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184108825

Artikelnummer

MEZ1502205200-E

Herstellernummer

1502205200-E

Hersteller

MEZ

Art des Steckverbindersystems:

LWL

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

12

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld mit ausziehbarer Spleißablage/Frontblende (grau oder schwarz), unbestückt, Auszug zur besseren Montage komplett herausnehmbar (Auszugsstopp), leichte Aluminium-Konstruktion, variable Kabeleinführung (gerade/schräg) beidseitig möglich, Kabelabfangung mittels Kabelbinder oder Kabelverschraubung möglich (Zubehör), Kabeldurchmesser 3 bis 20 mm, Zugentlastung für Zentralelement/Kevlar, Kabelmanagement durch frei positionierbare Führungselemente, servicefreundliche, rastbare Abdeckung, Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlagen