Startseite

Metz - MEZ1502200112-E OpDAT PA 1HE 12xST SM+MMVIK/12 Kup/metal - 1502200112-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ1502200112-E OpDAT PA 1HE 12xST SM+MMVIK/12 Kup/metal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24

  • Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 12

  • Mit Frontplatte - ja

  • Mit Gehäuse - ja

  • Mit Pigtails - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184108757

Artikelnummer

MEZ1502200112-E

Herstellernummer

1502200112-E

Hersteller

MEZ

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

24

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

12

Mit Frontplatte:

ja

Mit Gehäuse:

ja

Mit Pigtails:

nein

Faserart:

sonstige

APC-Ausführung:

nein

Steckverbindertyp außen:

ST

Steckverbindertyp innen:

ST

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Höhe:

44.45 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

264.5 mm

19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld mit ausziehbarer Spleißablage/Frontblende, bestückt mit ST Kupplungen, vorbereitet für den Einbau von vorkonfektionierten Installationskabeln (OpDAT VIK), leichte Aluminium-Konstruktion, nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfenverschlossen, Auszug zur besseren Montage abkipp- und komplett herausnehmbar (Auszugsstopp), variable Kabeleinführung (gerade/schräg) beidseitig möglich, Kabelabfangung mittels mitgeliefertem Kabelbinder oder optionaler Kabelverschraubung möglich, Kabeldurchmesser 3 bis 20 mm, Zugentlastung für Zentralelement/Kevlar, Kabelmanagement durch frei positionierbare Führungselemente, schraubenlose Abdeckung, Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlagen, Varianten: bestückt mit 12 oder 24 ST Kupplungen jeweils metallisch (SM+MM)