Startseite

Metz - MEZ1502097412-E OpDAT PF 1HE 12xLC-D SM 24 Pigt 12Kup/bl - 1502097412-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ1502097412-E OpDAT PF 1HE 12xLC-D SM 24 Pigt 12Kup/bl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24

  • Geeignet für Anzahl Moduleinsätze - 24

  • Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 12

  • Mit Frontplatte - ja

  • Mit Gehäuse - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184175810

Artikelnummer

MEZ1502097412-E

Herstellernummer

1502097412-E

Hersteller

MEZ

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

24

Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:

24

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

12

Mit Frontplatte:

ja

Mit Gehäuse:

ja

Mit Pigtails:

ja

Faserart:

Singlemode

Faserklasse:

OS2

APC-Ausführung:

nein

Steckverbindertyp außen:

LC-Duplex

Steckverbindertyp innen:

LC-Duplex

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Höhe:

44.45 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

258 mm

19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld für Festeinbau, bestückt mit LC-D Kupplungen und LC-Pigtails, Pigtails mit Kompaktader ø 0,9 mm, 12 Farben, Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Länge 2,0 m, Pigtails in Standardspleißkassette mit Crimpspleißhaltern eingelegt und abgesetzt, Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt, leichte Konstruktion mit Frontplatte (grau oder schwarz) und Gehäuse aus Aluminium, nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen, abnehmbare Frontplatte zur einfachen Adaptermontage, in der Rückwand befinden sich 10 Kabeleinführungsmöglichkeiten zur Aufnahme von 4x PG13,5-, 2x PG16/M20- oder 2x PG21/M25-Verschraubungen und zur Aufnahme von 2 Vorkonfektionierten Installationskabeln (VIK), servicefreundliche, rastbare Abdeckung, Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlagen, eine Kabeleinführung PG16 ist beigelegt, Varianten: bestückt mit 6, 12 oder 24 LC-D Kupplungen und Pigtails jeweils blau (OS2), violett (OM4), aqua (OM3), oder 6, 12 oder 24 LC-D APC Kupplungen und Pigtails grün (OS2)