Metz - MEZ1502005212-E OpDAT PF 1HE 12xSC-D MM VIK/12 Kup/metal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Faserklasse - OM2
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24
APC-Ausführung - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4250184108238
Artikelnummer
MEZ1502005212-E
Herstellernummer
1502005212-E
Hersteller
MEZ
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM2
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
12
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Mit Pigtails:
nein
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Mit Gehäuse:
ja
Mit Frontplatte:
ja
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44.45 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
255 mm