Startseite

Metz - MEZ1502005200-E OpDAT PF Patchfeld unbestA1/4ckt fA1/4r - 1502005200-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ1502005200-E OpDAT PF Patchfeld unbestA1/4ckt fA1/4r

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • Art des Steckverbindersystems - LWL

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 12

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184108214

Artikelnummer

MEZ1502005200-E

Herstellernummer

1502005200-E

Hersteller

MEZ

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Art des Steckverbindersystems:

LWL

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

12

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld für Festeinbau, unbestückt, Leichte Konstruktion mit Frontplatte und Gehäuse aus Aluminium, abnehmbare Frontplatte zur einfachen Adaptermontage, In der Rückwand befinden sich 10 Kabeleinführungsmöglichkeiten zur Aufnahme von 4xPG13,5-, 2x PG16/M20- oder 2x PG21/M25-Verschraubungen und zur Aufnahme von 2 Vorkonfektionierten Installationskabeln (VIK), servicefreundliche, rastbare Abdeckung, Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlagen, Aufnahmemöglichkeit von bis zu 4 Spleißkassetten und 1 Spleißkassettendeckel