Startseite

Metz - MEZ1502000112-E OpDAT PF 1HE 12xST SM+MMVIK/12 Kup/metal

KopierenKopieren
Metz - MEZ1502000112-E OpDAT PF 1HE 12xST SM+MMVIK/12 Kup/metal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - sonstige

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24

  • APC-Ausführung - nein

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Anzahl Moduleinsätze - 24

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184108139

Artikelnummer

MEZ1502000112-E

Herstellernummer

1502000112-E

Hersteller

MEZ

Faserart:

sonstige

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

24

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

grau

Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:

24

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

12

Steckverbindertyp außen:

ST

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Mit Pigtails:

nein

Steckverbindertyp innen:

ST

Mit Gehäuse:

ja

Mit Frontplatte:

ja

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Höhe:

44.45 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

260 mm

19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld für Festeinbau, bestückt mit ST-Kupplungen, vorbereitet für den Einbau von vorkonfektionierten Installationskabeln (OpDAT VIK), leichte Konstruktion mit Frontplatte (grau oder schwarz) und Gehäuse aus Aluminium, abnehmbare Frontplatte zur einfachen Adaptermontage, nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen, In der Rückwand befinden sich 10 Kabeleinführungsmöglichkeiten zur Aufnahme von 4xPG13,5-, 2x PG16/M20- oder 2x PG21/M25-Verschraubungen und zur Aufnahme von 2 Vorkonfektionierten Installationskabeln (VIK), servicefreundliche, rastbare Abdeckung, Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlagen, Varianten: bestückt mit 6, 12 oder 24 ST Kupplungen jeweils metallisch (SM+MM)