Metz - MEZ142M4D59010 Verbindungsleitung M12,D-kod,1m,Cat.5 RJ - 142M4D59010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - S/UTP
Kategorie - 5
Länge - 1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2 - M12
Packung
1 ST
EAN
4251394645612
Artikelnummer
MEZ142M4D59010
Herstellernummer
142M4D59010
Hersteller
MEZ
Kabeltyp:
S/UTP
Kategorie:
5
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
M12
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Metall
Mantel-Farbe:
grün
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
ja
Kabelkonstruktion:
1x4
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20