Metz - MEZ142M4D15050 Verbindungsleit.M12 S-RJ45 S4-pol D-kodi - 142M4D15050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - S/UTP
Kategorie - 5E
Länge - 5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - M12
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(4)
Packung
1 ST
EAN
4250184172703
Artikelnummer
MEZ142M4D15050
Herstellernummer
142M4D15050
Hersteller
MEZ
Kabeltyp:
S/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
IEC 61076-3-106 Var. 1
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Metall
Mantel-Farbe:
grün
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
ja
Kabelkonstruktion:
1x4
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
NVP-Wert:
0 %


