Startseite

Metz - MEZ142M2X55050 Verbindungsleitung RJ45, 5,0 m RJ45 Stec - 142M2X55050

KopierenKopieren
Metz - MEZ142M2X55050 Verbindungsleitung RJ45, 5,0 m RJ45 Stec

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Länge - 5 m

  • Kabeltyp - SF/UTP

  • Mantel-Farbe - grün

  • Kabelkonstruktion - 4x2

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394614489

Artikelnummer

MEZ142M2X55050

Herstellernummer

142M2X55050

Hersteller

MEZ

Kategorie:

6A (IEC)

Länge:

5 m

Kabeltyp:

SF/UTP

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

4x2

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Flammwidrig:

nach IEC/EN 60332-3-24

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Geeignet für Schleppketten:

nein

AWG-Querschnitt:

26

Pinbelegung:

1:1

Schutzart (IP):

IP65

Geschirmte RJ45 Verbindungsleitung, Cat.6A, 8-polig, Seite 1: RJ45-Stecker, gerade, Seite 2: RJ45-Stecker, gerade, Kabel an Steckern umspritzt, Adern 4x2xAWG26/7 PiMF, Beschaltung nach T568B, Gesamtschirm Cu-Geflecht, verzinnt, Kabel PUR, grün, Standardvarianten: 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m, Andere Längen auf Anfrage