Startseite

Metz - MEZ130B21-25-Z 25Gmodul Kat.6A 1xRJ45 Modul 180A^ Baufo - 130B21-25-Z

KopierenKopieren
Metz - MEZ130B21-25-Z 25Gmodul Kat.6A 1xRJ45 Modul 180A^ Baufo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

  • Geeignet für Rundkabel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394607993

Artikelnummer

MEZ130B21-25-Z

Herstellernummer

130B21-25-Z

Hersteller

MEZ

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

Silber

Transparent:

nein

GHMT zertifiziert nach DTR-11801-9905 für 25GBASE-T im Channel-Link mit 30 m (50 m in Vorbereitung), vollständig abwärtskompatibel durch Einhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 und DIN EN 50173-1:2011-09 (im Permanent Link bis 90m, im Channel Link bis 100m)RJ45 nach IEC 60603-7-1:2011, 2 Einbauformen: Modul und Keystone, Anschluss ohne Spezialwerkzeug, geringe Montage- und Anschlusszeit, Spezialwerkzeug-freie Migration von 10G-Systemen, Anschluss von Patch- und Installationskabel istin den Größen AWG 26/7 - 22/7 und AWG 26/1 - 22/1 möglich, für 25GBit/s Ethernet (IEEE 802.3bq) und 10 GBit/s Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE), HDBaseT, SAT-IP und AVoverIP geeignet, robustes, wieder verwendbares Modulgehäuse aus Zinkdruckguss, intelligentes Kabelmanagement in den Ladestücken - auch für stark verdrillte Leitungen geeignet - sowie einfacher Verbau in diverse Applikationen, Zugentlastung per rotem Rastclip direkt am Ladestück, 360°-Schirmanschluss, optional ist eine Staubschutzklappe erhältlich, Lieferung in einer 12er Verpackung, nicht einzeln lieferbar