Startseite

Metz - MEZ130A08-I-B1 UTP modul Cat.5e perlweiAŸ RAL1013 - 130A08-I-B1

KopierenKopieren
Metz - MEZ130A08-I-B1 UTP modul Cat.5e perlweiAŸ RAL1013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - nein

  • Kategorie - 5E

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184118374

Artikelnummer

MEZ130A08-I-B1

Herstellernummer

130A08-I-B1

Hersteller

MEZ

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

nein

Kategorie:

5E

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Flachkabel:

ja

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Ungeschirmtes Cat.5 Klasse D UTP Modul, für 1 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, Einhaltung der Klasse D nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 24/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger CU-Litze AWG 26/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen , Zugentlastung mit Kabelbinder am UTP Modul möglich, Einbauform: Keystone, Varianten: Kennzeichnung der Adernfarbennach T568A und T568B