Startseite

Metz - MEZ1309430003KE Keystone IP44 AP-GehAuse grau unbestA1/4 - 1309430003KE

KopierenKopieren
Metz - MEZ1309430003KE Keystone IP44 AP-GehAuse grau unbestA1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - ja

  • Unterputzmontage - nein

  • Kanaleinbau - ja

  • Bodentank/Unterflurmontage - nein

  • Befestigungsart - schrauben

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4250184167044

Artikelnummer

MEZ1309430003KE

Herstellernummer

1309430003KE

Hersteller

MEZ

Aufputzmontage:

ja

Unterputzmontage:

nein

Kanaleinbau:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Farbe:

grau

Gehäuse geschirmt:

nein

Mit Textfeld:

ja

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

nein

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Auslassrichtung:

schräg

Mit Staubschutz:

ja

Schutzart (IP):

IP44

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

nein

Gerätebreite:

87 mm

Gerätehöhe:

75 mm

Gerätetiefe:

58 mm

IP44-Aufputzgehäuse für zwei Einzelmodule in Keystonebauform , IP44-Schutz nur im geschlossenen Zustand (ohne gestecktes Patchkabel), Kabelzuführung für ein oder zwei Kabel von oben, bruchsicher, Farbe grau