Startseite

Metz - MEZ1308451000WE Patchkabel Cat.6A AWG 26 1,0 m schwarz m

KopierenKopieren
Metz - MEZ1308451000WE Patchkabel Cat.6A AWG 26 1,0 m schwarz m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003042302

Artikelnummer

MEZ1308451000WE

Herstellernummer

1308451000WE

Hersteller

MEZ

GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-frei und halogenfrei, geeignet für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) undHDBaseT, Knickschutztülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz, gleiche Breite für Knickschutztülle und RJ45 Stecker, Kennzeichnung mit ein- oder beidseitig angebrachten Wickeletiketten mit individueller Beschriftung, Varianten, Farbe: schwarz, weiß, grau, rot, blau, gelb, grün, orange-schwarz, violett-schwarz, lila-schwarz Kabeltyp:S/FTP, Kategorie:6A (IEC), Länge:1 m, Steckverbindertyp Anschluss 1:RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2:RJ45 8(8), Mantel-Farbe:schwarz, Rasthebelschutz, Halogenfrei, Kabelkonstruktion:4x2, AWG-Querschnitt:26, Pinbelegung:1:1