Startseite

Metz - MEZ1308436A32141 Datenkabel Kat.6A U/FTP 4x2xAWG23/1 LSHF - 1308436A32141

KopierenKopieren
Metz - MEZ1308436A32141 Datenkabel Kat.6A U/FTP 4x2xAWG23/1 LSHF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

2000002736776

Artikelnummer

MEZ1308436A32141

Herstellernummer

1308436A32141

Hersteller

MEZ

10 GBit Installationskabel, simplex, paargeschirmtes Installationskabel Cat.6, A, AWG 23 U/FTP4 Paare (PiMF), Paarschirm: Kunststoff-Verbundfolie, Aluminium beschichtet, Kabelaußendurchmesser 7,0 mm, Kabelmantelfarbe: blau, Kopplungsdämpfung: größer gleich 55 dB, geltende Normen: EN 50173-1, ISO/IEC 11801, EN 50288-5-1, IEC 61156-5 und ANSI/TIA-568.2-D, Kabelmantel: LSHF (LSOH), Flammwidrigkeit: IEC 60332-1, IEC 60754-2 und IEC 61034, Brandverhalten: Klasse E, ca (Klassifizierung nach EN 13501-6)Liefereinheit: auf Trommel - 500 m Leiter-Material:Kupfer, Leiter-Oberfläche:blank, Leiterdurchmesser:0,56 mm, Leiternennquerschnitt:0,57 mm², AWG-Größe:23, Leiter-Klasse:Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl:8, Anzahl der Verseilelemente:4, Verseilelement:Paare, Werkstoff der Aderisolation:sonstige, Spezifizierung Aderisolation:Polyethylen (PE), Ader-Kennzeichnung:Farbe, Schirm über Verseilelement:Folie, Verseilung:sonstige, Schirm über Verseilung:Geflecht, Schutzmantel:ohne, Mantelmaterial:sonstige, Spezifizierung Mantelmaterial:sonstige, Mantel-Farbe:blau, Bewehrung/Armierung:ohne, Kabelgeometrie:rund, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:Eca, Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:ohne, Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:ohne, Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:ohne, Halogenfrei nach IEC 60754-2, Flammwidrig:nach IEC/EN 60332-1-2, Funktionserhalt:ohne, Außendurchmesser ca.:7 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:56 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:28 mm, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:0...50 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:-20...60 °C, Kategorie:6A (IEC), NVP-Wert:75 %, Gewicht:46 kg/km