Metz - MEZ1308427B34142 Datenkabel Kat.7A S/FTP 4x2xAWG22/1 LSHF - 1308427B34142

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 M
EAN
2000002305590
Artikelnummer
MEZ1308427B34142
Herstellernummer
1308427B34142
Hersteller
MEZ
25 GBit / 10 GBit Installationskabel, simplex, paargeschirmtes Installationskabel Cat.7, A AWG 22 S/FTP4 Paare (PiMF), Paarschirm: Kunststoff-Verbundfolie, Aluminium beschichtet, Gesamtschirm: Cu-Geflecht verzinnt, Kabelaußendurchmesser 7,5 - 8,1 mm, Kabelmantelfarbe: blau, Kopplungsdämpfung größer gleich 85 dB, elektrische Daten getestet bis 1500 MHz, GHMT Cat.7, A PVP zertifiziertGeltende Normen: EN 50173-1, ISO/IEC 11801, EN 50288-9-1 und IEC 61156-5, Kabelmantel LSHF-FR (LSOH-FR), Flammwidrigkeit: IEC 60332-1, IEC 60332-3-24, IEC 60754-2 und IEC 61034, Brandverhalten: Klasse D, ca s2 d2 a1 nach EN 50399 (Klassifizierung nach EN 13501-6)Liefereinheit: auf Trommel - 1000 m Leiter-Material:Kupfer, Leiter-Oberfläche:blank, Leiterdurchmesser:0,62 mm, AWG-Größe:22, Leiter-Klasse:Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl:8, Anzahl der Verseilelemente:4, Verseilelement:Paare, Werkstoff der Aderisolation:sonstige, Spezifizierung Aderisolation:Polyethylen (PE), Ader-Kennzeichnung:Farbe, Schirm über Verseilelement:Folie, Verseilung:sonstige, Schirm über Verseilung:Geflecht, Schutzmantel:ohne, Mantelmaterial:sonstige, Spezifizierung Mantelmaterial:sonstige, Mantel-Farbe:blau, Bewehrung/Armierung:ohne, Kabelgeometrie:rund, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:Dca, Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:s2, Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:d2, Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:a1, Halogenfrei nach IEC 60754-2, Flammwidrig:nach IEC/EN 60332-1-2, Funktionserhalt:ohne, Außendurchmesser ca.:8,1 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:60 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:30 mm, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:0...50 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:-20...60 °C, Kategorie:7A (IEC), NVP-Wert:79 %, Gewicht:66,5 kg/km


