Metz - MEZ1308427032141 Datenkabel Kat.7 S/FTP 4x2xAWG23/1 LSHF - 1308427032141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 M
EAN
2000002305576
Artikelnummer
MEZ1308427032141
Herstellernummer
1308427032141
Hersteller
MEZ
10 GBit Installationskabel, simplex, paargeschirmtes Installationskabel Cat.7 AWG 23 S/FTP, 4 Paare (PiMF), Paarschirm: Kunststoff-Verbundfolie, Aluminium beschichtet, Gesamtschirm: Cu-Geflecht verzinnt, Kabelaußendurchmesser. 7,3 mm, Kabelmantelfarbe: blau, Kopplungsdämpfung. 80 dB, geltende Normen: EN 50173-1, ISO/IEC 11801, EN 50288-4-1 und IEC 61156-5, Kabelmantel. LSHF (LSOH), Flammwidrigkeit: IEC 60332-1, IEC 60754-2 und IEC 61034, Brandverhalten: Klasse E, ca (Klassifizierung nach EN 13501-6)Liefereinheit: auf Trommel - 500 m Leiter-Material:Kupfer, Leiter-Oberfläche:blank, Leiterdurchmesser:0,56 mm, AWG-Größe:23, Leiter-Klasse:Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl:8, Anzahl der Verseilelemente:4, Verseilelement:Paare, Werkstoff der Aderisolation:sonstige,Spezifizierung Aderisolation:Polyethylen (PE), Ader-Kennzeichnung:Farbe, Schirm über Verseilelement:Folie, Verseilung:sonstige, Schirm über Verseilung:Geflecht, Schutzmantel:ohne, Mantelmaterial:sonstige, Spezifizierung Mantelmaterial:sonstige, Mantel-Farbe:blau, Bewehrung/Armierung:ohne, Kabelgeometrie:rund, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:Eca, Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:ohne, Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:ohne, Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:ohne, Halogenfrei nach IEC 60754-2, Flammwidrig:nach IEC/EN 60332-1-2, Funktionserhalt:ohne, Außendurchmesser ca.:7,3 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:80 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:40 mm, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:0...50 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:-20...60 °C, Kategorie:7, NVP-Wert:79 %, Gewicht:54,5 kg/km


