Metz - MEZ1103151322 TMR-E12 ohne Fehlerspeicher, 24 V AC/DC, - 1103151322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Fehlerspeicherung möglich - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
4250184118664
Artikelnummer
MEZ1103151322
Herstellernummer
1103151322
Hersteller
MEZ
Anzahl der Messkreise:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
22.5 mm
Höhe:
75 mm
Externer Reset möglich:
nein
Tiefe:
100 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0