Startseite

Metz - MEZ1103150522 TMR-E12 ohne Fehlerspeicher, 230 V AC, 2 - 1103150522

KopierenKopieren
Metz - MEZ1103150522 TMR-E12 ohne Fehlerspeicher, 230 V AC, 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Fehlerspeicherung möglich - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184121282

Artikelnummer

MEZ1103150522

Herstellernummer

1103150522

Hersteller

MEZ

Anzahl der Messkreise:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

22.5 mm

Höhe:

75 mm

Externer Reset möglich:

nein

Tiefe:

100 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Das Thermistorrelais wird als Schutzrelais für Motoren gegen thermische Überlastung (unzulässige Erwärmung) eingesetzt. Diese Erwärmung kann durch mechanische Überlastung an der Welle oder beim Betrieb des Motors mit unzulässigen Spannungen auftreten. Als Sensor wird ein Kaltleiter (PTC) verwendet, der möglichst an dem Teil des Motors platziert wird, der sich bei Überlastung am stärksten erwärmt (z. B. in Motorwicklung integriert). Das Gerät ist auch bei Motoren einsetzbar, bei denen ein Thermoschalter integriert ist., Varianten:, 230 V AC oder 24 V AC/DC, 1 Wechsler oder 2 Wechsler