MERSEN ITALIA SPA - XESZ209345 H 2409P BCKUP 442-56/40 - Z209345

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - primärseitiger Transformatorschutz
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung - 24 kV
Mit Schlagmelder - ja
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
3605340218381
Artikelnummer
XESZ209345
Herstellernummer
Z209345
Hersteller
XES
Anwendung:
primärseitiger Transformatorschutz
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung:
24 kV
Mit Schlagmelder:
ja
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
63 kA
Länge:
508 mm
Durchmesser:
56 mm
Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:
Teilbereich
Standard:
IEC
Installationstechnik:
Luft


