Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESY1023084 MB4A 1600A 3P 1.000.091 - Y1023084

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - nein

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1600 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - Form A4

Packung

  • 1 ST

EAN

9008567007006

Artikelnummer

XESY1023084

Herstellernummer

Y1023084

Hersteller

XES

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

1600 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

Form A4

Polzahl:

3

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Geeignet für Frontmontage:

nein

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Position des Betätigungselements:

vorne

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Il programma di produzione di MULTIBLOC® serie 4a.ST8 - 1600A comprende i sezionatori con fusibile NH da 1600A.Sono progettati per linstallazione su pannello/attacco inferiore e sono disponibili nelle versioni a uno e tre poli.I sezionatori MULTIBLOC® grandezza 4a sono progettati per le cartucce di fusibili NH in conformità alla norma IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, grandezza 4a.MULTIBLOC® offre allutente uninstallazione facile e veloce, oltre a un elevato livello di sicurezza durante linstallazione e la manutenzione.

MERSEN ITALIA SPA

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie