MERSEN ITALIA SPA - XESX1023083 MB4A 1600A 1P 1.000.084 - X1023083

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung als Hauptschalter - nein
Ausführung als Sicherheitsschalter - nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 1600 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - Form A4
Packung
1 ST
EAN
4027597023331
Artikelnummer
XESX1023083
Herstellernummer
X1023083
Hersteller
XES
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1600 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
Form A4
Polzahl:
1
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Position des Betätigungselements:
vorne
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


