MERSEN ITALIA SPA - XEST209340 H 2409P BCKUP 442-56/10 - T209340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - primärseitiger Transformatorschutz
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung - 24 kV
Mit Schlagmelder - ja
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
3605340218336
Artikelnummer
XEST209340
Herstellernummer
T209340
Hersteller
XES
Anwendung:
primärseitiger Transformatorschutz
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
24 kV
Mit Schlagmelder:
ja
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
63 kA
Länge:
508 mm
Durchmesser:
56 mm
Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:
Teilbereich
Standard:
IEC
Installationstechnik:
Luft


