MERSEN ITALIA SPA - XESR209315 H 1209P BCKUP 292-78/100 - R209315

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - primärseitiger Transformatorschutz
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung - 12 kV
Mit Schlagmelder - ja
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
3605340218138
Artikelnummer
XESR209315
Herstellernummer
R209315
Hersteller
XES
Anwendung:
primärseitiger Transformatorschutz
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung:
12 kV
Mit Schlagmelder:
ja
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
63 kA
Länge:
358 mm
Durchmesser:
78 mm
Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:
Teilbereich
Standard:
IEC
Installationstechnik:
Luft


