MERSEN ITALIA SPA - XESR1000101 H 729P BCKUP 192-88/160 - R1000101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - primärseitiger Transformatorschutz
Bemessungsstrom - 160 A
Bemessungsspannung - 7.2 kV
Mit Schlagmelder - ja
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
3605340452747
Artikelnummer
XESR1000101
Herstellernummer
R1000101
Hersteller
XES
Anwendung:
primärseitiger Transformatorschutz
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung:
7.2 kV
Mit Schlagmelder:
ja
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
63 kA
Länge:
258 mm
Durchmesser:
88 mm
Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:
Teilbereich
Standard:
IEC
Installationstechnik:
Luft


