MERSEN ITALIA SPA - XESP092864 SI 85-36.250 - P092864

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung - 7.2 kV
Spannungsart - AC/DC
Länge der Sicherung - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007069527
Artikelnummer
XESP092864
Herstellernummer
P092864
Hersteller
XES
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
7.2 kV
Spannungsart:
AC/DC
Länge der Sicherung:
250 mm
Durchmesser der Sicherung:
36 mm
Standard:
IEC
Entspricht IEC 60282-1:
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


