Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESN209312 H 1209P BCKUP 292-56/50 - N209312

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESN209312 H 1209P BCKUP 292-56/50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - primärseitiger Transformatorschutz

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Bemessungsspannung - 12 kV

  • Mit Schlagmelder - ja

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3605340218107

Artikelnummer

XESN209312

Herstellernummer

N209312

Hersteller

XES

Anwendung:

primärseitiger Transformatorschutz

Bemessungsstrom:

50 A

Bemessungsspannung:

12 kV

Mit Schlagmelder:

ja

Spannungsart:

AC

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

63 kA

Länge:

358 mm

Durchmesser:

56 mm

Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:

Teilbereich

Standard:

IEC

Installationstechnik:

Luft

Da decenni, le cartucce di fusibili Mersen HV vengono utilizzate per proteggere quadri di distribuzione, quadri di controllo e sistemi in alta tensione in modo affidabile.I fusibili Limitor®-P HV sono fusibili di backup a norma IEC 60282-1 progettati perproteggere i trasformatori contro gli effetti delle correnti di corto circuito.Per garantire una qualità elevata, Mersen utilizza i materiali migliori: gli elementi fusibile sono in puro argento, i cappucci sono in rame argentato e i corpi sono in ceramica.