Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESJ209423 SI 17,5/292 - J209423

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESJ209423 SI 17,5/292

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3605340219067

Artikelnummer

XESJ209423

Herstellernummer

J209423

Hersteller

XES

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Fuse bases for DIN high voltage fuse-links with diameter 45mm and lengths 192, 292, 367, 442 and 537mm. The indicating device enables electrical actuating of the opening mechanism for a circuit or triggering of an indicator during the melting of a fuse equipped with a trip-indicator. This very robust and original device means freedom for any mechanical system and offers the advantage of being able to incorporate a microswitch unit or units according to the equipment configuration.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie