Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESJ1023071 MB2 400A 4P 1.001.688 - J1023071

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - nein

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq - 80 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

744 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9008567002322

Artikelnummer

XESJ1023071

Herstellernummer

J1023071

Hersteller

XES

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH2

Polzahl:

4

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontmontage:

nein

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Position des Betätigungselements:

vorne

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Il programma di produzione di MULTIBLOC® serie 2.ST8 comprende i sezionatori con fusibile NH da 400A.Sono progettati per linstallazione su pannello/attacco inferiore e sono disponibili nelle versioni a tre e quattro poli.Per linstallazione dei sezionatori MULTIBLOC® con fusibile NH nelle unità di distribuzione con coperchio centrale, si utilizzano i relativi coperchi per ottenere unaltezza e una lunghezza uniformi.I sezionatori MULTIBLOC® grandezza 2 sono progettati per le cartucce di fusibili NH in conformità alla norma IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, grandezza 2, 400A.MULTIBLOC® offre allutente uninstallazione facile e veloce, oltre a un elevato livello di sicurezza durante linstallazione e la manutenzione.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie