Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESH1000116 H 3609P BCKUP 537-56/4 - H1000116

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESH1000116 H 3609P BCKUP 537-56/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - primärseitiger Transformatorschutz

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Bemessungsspannung - 36 kV

  • Mit Schlagmelder - ja

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3605340452891

Artikelnummer

XESH1000116

Herstellernummer

H1000116

Hersteller

XES

Anwendung:

primärseitiger Transformatorschutz

Bemessungsstrom:

4 A

Bemessungsspannung:

36 kV

Mit Schlagmelder:

ja

Spannungsart:

AC

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

32 kA

Länge:

603 mm

Durchmesser:

56 mm

Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:

Teilbereich

Standard:

IEC

Installationstechnik:

Luft

Da decenni, le cartucce di fusibili Mersen HV vengono utilizzate per proteggere quadri di distribuzione, quadri di controllo e sistemi in alta tensione in modo affidabile.I fusibili Limitor®-P HV sono fusibili di backup a norma IEC 60282-1 progettati perproteggere i trasformatori contro gli effetti delle correnti di corto circuito.Per garantire una qualità elevata, Mersen utilizza i materiali migliori: gli elementi fusibile sono in puro argento, i cappucci sono in rame argentato e i corpi sono in ceramica.