MERSEN ITALIA SPA - XESFSPDB5A FINGERSAFEALPDB(2)600KCMI - FSPDB5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene/Schraube
Nennstrom - 840 A
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 1
Berührungssicher - ja
Packung
3 ST
EAN
2000001075623
Artikelnummer
XESFSPDB5A
Herstellernummer
FSPDB5A
Hersteller
XES
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Nennstrom:
840 A
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
1
Berührungssicher:
ja
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Breite:
72 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
145 mm
Morsettiera di distribuzione, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESFSPDB5A - BLOCCO DISTR. FSPDB5A 1000VDC 840A (ALLU


