MERSEN ITALIA SPA - XESFSPDB3A FINGERSAFEALPDB(1)350KCMI - FSPDB3A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene/Schraube
Nennstrom - 310 A
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 1
Berührungssicher - ja
Packung
3 ST
EAN
7449077275912
Artikelnummer
XESFSPDB3A
Herstellernummer
FSPDB3A
Hersteller
XES
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Nennstrom:
310 A
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
1
Berührungssicher:
ja
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
8
Breite:
46.9 mm
Tiefe:
64.3 mm
Höhe:
100.8 mm
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


