MERSEN ITALIA SPA - XESFSPDB2C FINGER SAFE CU PDB 2/0- 14 1-4 - FSPDB2C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene/Schraube
Nennstrom - 175 A
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 1
Berührungssicher - ja
Packung
3 ST
EAN
7449078782136
Artikelnummer
XESFSPDB2C
Herstellernummer
FSPDB2C
Hersteller
XES
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Nennstrom:
175 A
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
1
Berührungssicher:
ja
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
4
Breite:
28.4 mm
Tiefe:
56 mm
Höhe:
87.7 mm
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


