MERSEN ITALIA SPA - XESE1000573 H 1759P BCKUP 367-65/80 - E1000573

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - primärseitiger Transformatorschutz
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung - 17.5 kV
Mit Schlagmelder - ja
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
3605340467789
Artikelnummer
XESE1000573
Herstellernummer
E1000573
Hersteller
XES
Anwendung:
primärseitiger Transformatorschutz
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung:
17.5 kV
Mit Schlagmelder:
ja
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
63 kA
Länge:
433 mm
Durchmesser:
65 mm
Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:
Teilbereich
Standard:
IEC
Installationstechnik:
Luft


