MERSEN ITALIA SPA - XESD1000572 H 1759P BCKUP 367-56/63 - D1000572

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - primärseitiger Transformatorschutz
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung - 17.5 kV
Mit Schlagmelder - ja
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
3605340467772
Artikelnummer
XESD1000572
Herstellernummer
D1000572
Hersteller
XES
Anwendung:
primärseitiger Transformatorschutz
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
17.5 kV
Mit Schlagmelder:
ja
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
63 kA
Länge:
433 mm
Durchmesser:
56 mm
Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:
Teilbereich
Standard:
IEC
Installationstechnik:
Luft


