Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESA1000569 H 1759P BCKUP 367-56/31,5 - A1000569

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESA1000569 H 1759P BCKUP 367-56/31,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - primärseitiger Transformatorschutz

  • Bemessungsstrom - 31.5 A

  • Bemessungsspannung - 17.5 kV

  • Mit Schlagmelder - ja

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3605340467741

Artikelnummer

XESA1000569

Herstellernummer

A1000569

Hersteller

XES

Anwendung:

primärseitiger Transformatorschutz

Bemessungsstrom:

31.5 A

Bemessungsspannung:

17.5 kV

Mit Schlagmelder:

ja

Spannungsart:

AC

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

63 kA

Länge:

433 mm

Durchmesser:

56 mm

Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:

Teilbereich

Standard:

IEC

Installationstechnik:

Luft

Da decenni, le cartucce di fusibili Mersen HV vengono utilizzate per proteggere quadri di distribuzione, quadri di controllo e sistemi in alta tensione in modo affidabile.I fusibili Limitor®-P HV sono fusibili di backup a norma IEC 60282-1 progettati perproteggere i trasformatori contro gli effetti delle correnti di corto circuito.Per garantire una qualità elevata, Mersen utilizza i materiali migliori: gli elementi fusibile sono in puro argento, i cappucci sono in rame argentato e i corpi sono in ceramica.