Startseite

MASTER SRL - MST24PR2201 PR.2P+T 16A 240V 6H BLU IP67

KopierenKopieren
MASTER SRL - MST24PR2201 PR.2P+T 16A 240V 6H BLU IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8015919824618

Artikelnummer

MST24PR2201

Herstellernummer

24PR2201

Hersteller

MST

Presa olante 2P+T 16A 200-250 6h, colore blu, protezione IP67