Startseite

LOVATO - LOVVLBXL590 INDUTTANZA DI LINEA 50A - VLB3 22...30KW - VLBXL590

KopierenKopieren
LOVATO - LOVVLBXL590 INDUTTANZA DI LINEA 50A - VLB3 22...30KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl, Primärseite - 3

  • Bemessungsbetriebsfrequenz - 50...60 Hz

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 480 V

  • Bemessungsstrom AC - 50...200 A

  • Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung AC - 50 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975225608

Artikelnummer

LOVVLBXL590

Herstellernummer

VLBXL590

Hersteller

LOV

Polzahl, Primärseite:

3

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

480 V

Bemessungsstrom AC:

50...200 A

Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung AC:

50 A

INDUTTANZA TRIFASE, 22...30KW