LOVATO - LOVSM1Z1712P CONTENITORE X SM1P L=100MM CON PULS.EM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit transparentem Deckel - nein
Breite - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8013975224816
Artikelnummer
LOVSM1Z1712P
Herstellernummer
SM1Z1712P
Hersteller
LOV
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
100 mm
Tiefe:
175.8 mm
Höhe:
154 mm
CONTENITORE DA PARETE IP65 PER SM1P... LARGHEZZA 100MM. CON PULSANTE PER ARRESTO D'EMERGENZA.