Startseite

LOVATO - LOVRFN200150 RELE TERMICO INS. MAN. FASE 90-150A - RFN200150

KopierenKopieren
LOVATO - LOVRFN200150 RELE  TERMICO INS. MAN. FASE 90-150A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 90...150 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

  • Montageart - sonstige

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975169179

Artikelnummer

LOVRFN200150

Herstellernummer

RFN200150

Hersteller

LOV

Einstellbarer Strombereich:

90...150 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Montageart:

sonstige

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Reset-Funktion Eingang:

nein

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Taster:

ja

RELÈ PROTEZIONE MOTORE, NON SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO MANUALE O AUTOMATICO, 90…150A