LOVATO - LOVP5X18471 MANIGLIA BLOCCOPORTA P5-100/160/250 G/R - P5X18471

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - rot/gelb
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Achse - ja
Packung
1 ST
EAN
8013975325278
Artikelnummer
LOVP5X18471
Herstellernummer
P5X18471
Hersteller
LOV
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
rot/gelb
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
ja
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige


