LOVATO - LOVP2X16230 BOBINA DI APERTURA 230VAC 50/60HZ - P2X16230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätemontage - Leitungsschutzschalter
Breite in Teilungseinheiten - 1
Bemessungsspannung - 415 V
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) - 4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit - 125 A
Packung
8 ST
EAN
8013975204962
Artikelnummer
LOVP2X16230
Herstellernummer
P2X16230
Hersteller
LOV
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsspannung:
415 V
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
125 A
Funktion:
Fernauslöser
Spannungsart:
AC


