Startseite

LOVATO - LOVGAZM2 CASS MET VUOTA 200X300X120

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGAZM2 CASS MET VUOTA 200X300X120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975266496

Artikelnummer

LOVGAZM2

Herstellernummer

GAZM2

Hersteller

LOV

Ausführung:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

200 mm

Tiefe:

120 mm

Höhe:

300 mm

IEC/EN TYPE IP65 METAL EMPTY ENCLOSURE, 200X300X120MM