Startseite

LOVATO - LOVDMED130LM CONTATORE ENERGIA 1PH 63A STACCO CARICHI - DMED130LM

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDMED130LM CONTATORE ENERGIA 1PH 63A STACCO CARICHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zählertyp - elektronisch

  • Maximalstrom (Imax) - 63 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 220...240 V

  • Frequenz - 45...66 Hz

  • Polart - 1-phasig

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975232897

Artikelnummer

LOVDMED130LM

Herstellernummer

DMED130LM

Hersteller

LOV

Zählertyp:

elektronisch

Maximalstrom (Imax):

63 A

Nennspannung (Un) N-L:

220...240 V

Frequenz:

45...66 Hz

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Geeignet für:

Bezug

Impulsausgang:

elektrisch

Anzeigeart:

digital

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

4

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

ENERGY METER FOR LOAD MANAGEMENT, SINGLE PHASE, NON EXPANDABLE, DIGITAL WITH BACKLIGHT LCD DISPLAY, 63A DIRECT CONNECTION, 4U, 2 INPUTS AND 2 RELAY OUTPUTS FOR LOAD MANAGEMENT, MULTI-MEASUREMENTS, 220...240VAC