LOVATO - LOVBFK15000A230 CONTATT.PER RIFAS. 100KVAR 230VAC 50/60H - BFK15000A230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
8013975240045
Artikelnummer
LOVBFK15000A230
Herstellernummer
BFK15000A230
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230...230 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
100 kvar


