LOVATO - LOVBFK11500A400 CONTATT.PER RIFAS. 75KVAR 400VAC 50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 400...400 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 400...400 V
Packung
1 ST
EAN
8013975239940
Artikelnummer
LOVBFK11500A400
Herstellernummer
BFK11500A400
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
400...400 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
400...400 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
75 kvar