LOVATO - LOV11B6301000400440 CONTATTORE 4P NO 1000A AC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 440...480 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 440...480 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 1000 A
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975093733
Artikelnummer
LOV11B6301000400440
Herstellernummer
11B6301000400440
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
440...480 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
440...480 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
1000 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
440...480 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0


