Startseite

LOMBARDO - LOMLL1340202 Flo T 500 LED 2.7K Bianco

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Max. Systemleistung - 39 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3517 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680167685

Artikelnummer

LOMLL1340202

Herstellernummer

LL1340202

Hersteller

LOM

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Max. Systemleistung:

39 W

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3517 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

500 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

55 mm

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Außendurchmesser:

500 mm

Ausführung des Rasters:

hochglänzend

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

500 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

ja

Flo T 500 LED 2.7K 45W Bianco Versione a led con alimentatore integrato Adatto per l installazione a parete e soffitto. Plafone a singola emissione per applicazione indoor. Driver 220-240V integrato. Corpo in alluminio estruso, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Diffusore in policarbonato opale anti