LOMBARDO - LOMLL1340202 Flo T 500 LED 2.7K Bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Max prestazioni del sistema - 39 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3517 lm
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012680167685
Codice prodotto
LOMLL1340202
Cod. produttore
LL1340202
Produttore
LOM
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Max prestazioni del sistema:
39 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3517 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
500 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
55 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio diffuso
Diametro esterno:
500 mm
Tipo di ottica:
Brillantato
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
500 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con fessure d'areazione:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
sì



